Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement PSD-S CE-SM SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement PSD-S CE-SM SCREW
Anschlusselement PSD-S CE-SM SCREW
Artikel-Nr.:
     3517A-55248558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700093
EAN/GTIN:
     4046356490986
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
anschlussmodul signalsäule

Anschlusselement PSD-S CE-SM SCREW

Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Bodenmontage
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,86*
€ 25,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 26,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,67*
€ 26,98*
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 27,34*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700153
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2700144
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2700160
ab € 9,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2700161
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.