Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrelais nullpunktsch. 1S 30A 24V AC/DC 77.31.9.024.8070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55249259
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     773190248070
EAN/GTIN:
     8012823375106
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Lastrelais nullpunktsch. 1S 30A 24V AC/DC 77.31.9.024.8070

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Schützart, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Nullpunktschaltend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 45,56*
€ 56,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,04*
€ 56,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,48*
€ 56,37*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,49*
€ 57,03*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 47,94*
€ 58,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.