Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-EMV-Entstörmodul blau 99.01.0.024.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55254172
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002498
EAN/GTIN:
     8012823104430
Suchbegriffe:
Fotosensor
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
Varistor

Anzeige-EMV-Entstörmodul blau 99.01.0.024.98

Steckmodul, grüne LED und Varistor 6-24 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei DC:
6..24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,36*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,37*
10
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,42*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.