Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinkel f.CI-Gehäuse WBW25-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55261543
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081983
EAN/GTIN:
     4015080819837
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Wandwinkel f.CI-Gehäuse WBW25-ID

Wandbefestigungswinkel für Tragrahmenprofile, für Wandverteiler, Standverteiler und Wandverteiler am Boden abgestützt, für Abstand des Tragrahmens zur Wand=25mm, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,97*
€ 12,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 14,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,42*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,41*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,64*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,53*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,91*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 46,91*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.