Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientaster m.Meldegehäuse GDT 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55262704
Hersteller:
     Geba Industrial Controls
Herst.-Nr.:
     100.3100.V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster

Bedientaster m.Meldegehäuse GDT 3

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 156,39*
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 162,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.