Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientaster m.Meldegehäuse GDT 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-55262704
Hersteller:
     Geba Industrial Controls
Herst.-Nr.:
     100.3100.V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster

Bedientaster m.Meldegehäuse GDT 3

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 156,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 162,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.