Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster D5B-1513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster D5B-1513
Taster D5B-1513
Artikel-Nr.:
     3517A-55264587
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D5B-1513
EAN/GTIN:
     4536853227753
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Taster D5B-1513

Industrie Schalter
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
111,1 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,03 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,81*
€ 61,36*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,56*
€ 65,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,96*
€ 73,76*
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 75,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.