Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3S2Ö 11kW/400V,AC DILM25-32(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz 3S2Ö 11kW/400V,AC DILM25-32(RDC24)
Artikel-Nr.:
     3517A-55267240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277242
EAN/GTIN:
     4015082772420
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 3S2Ö 11kW/400V,AC DILM25-32(RDC24)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komplettgeräte bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,10*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 87,11*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,65*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,31*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,70*
Zubehör
Eaton
283109
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
118855
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
083094
ab € 56,63*
Zubehör
Eaton
112419
ab € 10,28*
Zubehör
Eaton
101371
ab € 11,35*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,80*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 17,25*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 17,28*
Zubehör
Eaton
281197
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.