Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät base unit press func PNOZ m2p #773120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschaltgerät base unit press func PNOZ m2p #773120
Sicherheitsschaltgerät base unit press func PNOZ m2p #773120
Artikel-Nr.:
     3517A-55274297
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773120
EAN/GTIN:
     4046548013146
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsschaltgerät base unit press func PNOZ m2p #773120

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Pressenfunktionalität, ser. Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
2
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
20
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.237,54*
€ 1.320,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.237,28*
€ 1.321,66*
Frei Haus
ab € 1.251,40*
€ 1.333,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.237,86*
€ 1.349,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,51*
€ 1.362,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,67*
€ 1.571,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,68*
€ 1.565,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,22*
€ 1.523,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,10*
€ 1.494,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,54*
€ 1.472,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.