| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55274297 Herst.-Nr.: 773120 EAN/GTIN: 4046548013146 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät base unit press func PNOZ m2p #773120 Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, mit Pressenfunktionalität, ser. Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der Relaisausgänge: | 2 | Ausführung: | kompakt | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 20 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,33* | € 1.319,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.232,40* | € 1.320,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,46* | € 1.333,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.236,86* | € 1.349,16* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,38* | € 1.361,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|