Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55280335 Herst.-Nr.: 3UG46411CS20 EAN/GTIN: 4011209665156 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 3UG4641-1CS20 Digitales Überwachungsrelais cos-phi und Stromüberwachung von 90-690 V AC Über- und Unterschreitung eigenversorgt AC 50 bis 60Hz Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese bei (I) 0,1 bis 2 A 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3014 Digital einstellbares cos phi-Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom auf Überschreitung, z. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 90..690 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 90..690 V | Spannungsmessbereich: | 90..690 V | Strommessbereich: | 0,2..10 A | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Anzahl der Phasen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,05* | € 115,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,29* | € 119,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,48* | € 139,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,53* | € 145,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,15* | € 147,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|