Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul MIRO 12,4mm 24VDC 6652110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaismodul MIRO 12,4mm 24VDC 6652110
Relaismodul MIRO 12,4mm 24VDC 6652110
Artikel-Nr.:
     3517A-55280849
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652110
EAN/GTIN:
     4048879022033
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
murr elektronik industrierelais

Relaismodul MIRO 12,4mm 24VDC 6652110

MIRO 12, 4 24VDC-2U Eingangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 2 Wechsler - 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
12,4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,49*
€ 33,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,30*
€ 33,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,35*
€ 36,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 36,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.