Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6652110 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y975722
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652110
EAN/GTIN:
     4048879022033
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
murr elektronik industrierelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
65 mm
Breite:
12.4 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
6652110
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Federklemme
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Murrelektronik, relais, koppelrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 31,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,36*
€ 31,79*
€ 5,00*
ab € 26,35*
€ 35,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 36,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.