Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55283305 Herst.-Nr.: SZ1RV1202 EAN/GTIN: 3389110850116 |
| |
|
| | |
| Potentiometer 2200 m.Skala+Knopf SZ1RV1202 Dieses Potenziometer ist ein Ersatzteil für Frequenzumrichter. Er ist mit allen Altivar-Baureihen kompatibel. Der interne Umwandlungswiderstand beträgt 2,2 kOhm und das Gerät verfügt über eine Schutzart IP20. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Potentiometer | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,55* | € 24,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,27* | € 25,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,57* | € 28,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,59* | € 28,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,66* | € 28,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|