| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55284160 Herst.-Nr.: 837280 EAN/GTIN: 4046548007497 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 415/460VAC S3UM #837280 Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen 40-400Hz Messspannung 415/460V AC Baubreite 22.5mm UB = 24VDC. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 415..460 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Fenster möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,22* | € 278,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,69* | € 279,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,35* | € 279,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,69* | € 280,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|