| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55284197 Herst.-Nr.: RP1D060D4 EAN/GTIN: 5350035408254 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais SSR DCS PCB MG 60V4A RP1D060D4 Verschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Gavazzi Halbleiterrelais RP1D060D4 haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Schaltet bei 60...60 V in Kategorie AC-1 bis zu 4 A. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Anzahl der Phasen: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,57* | € 20,38* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,33* | € 20,41* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,227* | € 21,207* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,80* | € 26,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,81* | € 41,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|