Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais SSR DCS PCB MG 60V4A RP1D060D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais SSR DCS PCB MG 60V4A RP1D060D4
Halbleiterrelais SSR DCS PCB MG 60V4A RP1D060D4
Artikel-Nr.:
     6012B-55284197
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D4
EAN/GTIN:
     5350035408254
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais

Halbleiterrelais SSR DCS PCB MG 60V4A RP1D060D4

Verschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Gavazzi Halbleiterrelais RP1D060D4 haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Schaltet bei 60...60 V in Kategorie AC-1 bis zu 4 A.
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 21,14*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 21,14*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,875*
€ 21,985*
1
€ 8,95*
ab € 17,67*
€ 26,14*
1
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,985*
€ 26,16215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,685*
€ 25,80515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,875*
€ 21,27125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.