Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o t PNOZ s5 C #751105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o t PNOZ s5 C #751105
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o t PNOZ s5 C #751105
Artikel-Nr.:
     3517A-55284863
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751105
EAN/GTIN:
     4046548025538
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o t PNOZ s5 C #751105

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0-300s), 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 235,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,08*
€ 236,53*
Frei Haus
ab € 216,04*
€ 238,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,69*
€ 242,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,50*
€ 247,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
Zubehör
Lapp Kabel
2210701
ab € 228,40*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,50*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,62*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,59*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,56*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,32*
Zubehör
Weidmüller
012280 (PACK OF 5)
ab € 45,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.