Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutz-Relais 3,70-5,50A LR2K0312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Artikel-Nr.:
     3517A-55285098
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0312
EAN/GTIN:
     3389110230567
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutz-Relais 3,70-5,50A LR2K0312

TeSys LR 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 3,7-5,5 A, Max. Grösse aM 6, Max. Grösse BS88 16, Max. Grösse gG 16, MTZ 01, Verwendung K06-K12. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
3,7..5,5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 21,67*
€ 27,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,75*
€ 27,91*
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 36,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,71*
€ 36,52*
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.