Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Motorschutzrelais 1 Schließer, 1 Öffner LR2K0312 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X843521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0312
EAN/GTIN:
     3389110230567
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP2X
Montageart:
Hutschiene
Typ:
LR2K0312
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltspannung (min.):
17 + 17 V/AC
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 21,67*
€ 27,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,75*
€ 27,91*
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 36,03*
€ 5,00*
ab € 28,71*
€ 36,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.