Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55285106 Herst.-Nr.: LA4DT0U EAN/GTIN: 3389110236453 |
| |
|
| | |
| Zeitmodul A 0,1-2S 24-250VACDC LA4DT0U Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | ansprechverzögert | Einstellzeit: | 0,1..2 s | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Wirkprinzip: | elektronisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,75* | € 43,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,99* | € 47,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,17* | € 48,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,17* | € 50,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,55* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|