Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt OA1G10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SCA022353R4970 Anschlussblock Grau
ABB 1SCA022353R4970 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55297373
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022353R4970
EAN/GTIN:
     6417019102443
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 1s

Hilfskontakt OA1G10

OA1G10 Hilfskontakt 1 Schließer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,03*
€ 5,66*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,35*
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 6,58*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 4,96*
€ 6,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.