| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55297931 Herst.-Nr.: 0039676 EAN/GTIN: 4030641396763 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsrelais 50/60HZ BA9043 3AC 230/400V Spannungsüberwachungsrelais mit arithmetische Mittelwertmessung, nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, für Netze mit oder ohne Neutralleiter, Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert), LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung, oberwellenunempfindlich, geeignet für Netze von 50 ... 400 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 0..480 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Ansprechwert Spannung: | 340..420 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, arbeitsstromauslöser, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,47* | € 176,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,75* | € 176,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,96* | € 178,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,08* | € 181,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 153,00* | € 183,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|