Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer-Tastschalter T0-2-15512/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55299244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036486
EAN/GTIN:
     4015080364863
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Tastschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig

Steuer-Tastschalter T0-2-15512/EZ

EIN-AUS-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Tastfunktion: Tastfunktion in Stellung START, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,75*
€ 27,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,87*
€ 29,74*
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 30,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,69*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,14*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,84*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,72*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,64*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,28*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.