Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 036486 T0-2-15512/EZ EIN-AUS-Taster 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q256732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036486
EAN/GTIN:
     4015080364863
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Tastschalter
eaton nockenschalter 20a 3-polig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-2-15512/EZ
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
EIN-AUS-Taster
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Eaton, T0-2-15512/EZ, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,87*
€ 27,08*
€ 5,46*
ab € 21,94*
€ 29,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 30,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 30,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,68*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,84*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,60*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,52*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,64*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,28*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,47*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.