Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elek.-Potentiometer-Eins. 1-10 V MEG5142-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elek.-Potentiometer-Eins. 1-10 V MEG5142-0000
Elek.-Potentiometer-Eins. 1-10 V MEG5142-0000
Artikel-Nr.:
     3517A-55307731
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5142-0000
EAN/GTIN:
     4042811155391
Suchbegriffe:
Dimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Elek.-Potentiometer-Eins. 1-10 V MEG5142-0000

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle. Mit Druck-Ausschalter 1,7 A. Zu komplettieren mit Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60xx, System Fläche MEG5250-40xx/-41xx/-42xx.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Steuerstrom:
20 mA
Bemessungsstrom:
1,7 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,78*
€ 36,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 36,37*
€ 3,90*
ab € 27,80*
€ 37,28*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 38,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,78*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0460
ab € 6,52*
Ähnlich
Merten
MEG5250-0419
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.