| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55337757 Herst.-Nr.: BE-GT08S.01 EAN/GTIN: 4251916110215 |
| |
|
| | |
| Glastaster Plus 8-fach schwarz BE-GT08S.01 KNX Glastaster Plus 8-fach, Schwarz. Ausführung mit 8 Sensorflächen und LEDs für Betriebs-/Statusanzeige. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Werte senden, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Umlaufendes Orientierungslicht. Weiße/Rote LED je Sensorfläche. LED Helligkeit über Tag/Nacht-Objekt in 5 Stufen einstellbar. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,90* | € 128,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,48* | € 135,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,37* | € 136,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,12* | € 138,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,17* | € 142,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|