Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 2,5 sw Ri. 50 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 2,5 sw Ri. 50 Gummiaderleitung
NSGAFÖU 2,5 sw Ri. 50 Gummiaderleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-55678326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 2,5 sw Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung

NSGAFÖU 2,5 sw Ri. 50 Gummiaderleitung

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
LWL-Elemente:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8792*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1792*
€ 1,40325
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1692*
€ 1,39135
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,1092*
€ 1,31995
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0292*
€ 1,22475
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.