Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100M 100A C10M2TM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100M 100A C10M2TM100
Artikel-Nr.:
     3517A-55760587
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10M2TM100
EAN/GTIN:
     3606481995896
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100M 100A C10M2TM100

ComPacT NSX 100M ist ein kompletter, fest eingebauter 2-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 100 A.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
17,6 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,57*
€ 373,31*
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 376,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV429223
ab € 11,52*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,83*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429388
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.