Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5x8 grau isoliert 181006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55801048
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181006
EAN/GTIN:
     4021103810064
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²

Aderendhülse 2,5x8 grau isoliert 181006

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 2,5 mm²
Länge ohne Isolation L2: 8 mm
Gesamtlänge: L1: 15 mm, D1: 2,2
S1: 0,15, S2: 0,25
D2: 4,2
Isolationsfarbe: grau
Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01
VE/Stck.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
15 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,00856*
€ 0,01353*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,00889*
€ 0,01404*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,00929*
€ 0,01467*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,01081*
€ 0,01711*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,01125*
€ 0,01775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01404*
€ 0,01671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01292*
€ 0,01537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.