| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1754405 Herst.-Nr.: 181006 EAN/GTIN: 4021103810064 |
| |
|
| | |
| Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Querschnitt 2, 5 mm², Länge ohne Isolation L2 8, Gesamtlänge L1 15, D1 2, 2, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 4, 2, Isolationsfarbe grau, gewicht per 100 Stück 0, 02 Farbe: grau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 15 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 181006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,00851* | € 0,01334* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,00884* | € 0,01386* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,00916* | € 0,01434* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,01091* | € 0,01681* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,01125* | € 0,01755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,755* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|