Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch TFE2-28-1220-PTFE-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (0,96/0,46 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (0,96/0,46 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (0,96/0,46 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (0,96/0,46 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (0,96/0,46 mm), transparent, 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     3517A-55851945
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     336-00099
EAN/GTIN:
     4031026149271
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Schrumpfschlauch TFE2-28-1220-PTFE-CL

Dünnwandig: leicht, platzsparend. Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung. TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0,96 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,46 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,23 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
-65..260 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 14,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 14,78*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 12,8722*
€ 14,8622*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 15,43*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,8622*
€ 17,68602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8722*
€ 15,31792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 743,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.