Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 25,4x12,7x44,5mm TAG134LA4-1104-WHCL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517A-55852818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-61104
EAN/GTIN:
     4031026294384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Etiketten 25,4x12,7x44,5mm TAG134LA4-1104-WHCL

Hochwertige selbstlaminierende Etiketten. Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern. Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat. Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen. Bessere Haftung durch abgerundete Ecken. Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5,1..10,1 mm
Kabeldurchmesser:
5,1..10,1 mm
Länge:
44,5 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 137,12*
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 137,13*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 123,40*
€ 146,05*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 128,97*
€ 151,50*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 132,13*
€ 155,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,05*
€ 173,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,12*
€ 171,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,15*
€ 165,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,34*
€ 161,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,40*
€ 146,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 123,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.