Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett selbstlaminierend Pack=1000Stück 25.40x12.70x44.5mm w


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649853
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAG134LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH(1000)
EAN/GTIN:
     4031026294384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hochwertige selbstlaminierende Etiketten. Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern. Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat. Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen. Bessere Haftung durch abgerundete Ecken. Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten. Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro. MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen unter: HellermannTyton.de (Mediathek). Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Helatag 1104 besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm verwenden wir ein etwas dickeres Material (Helatag 1105). Dadurch lässt sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr. Montageart: kleben, Farbe: weiß, Breite: 25,4 mm, Ausführung: Etikett, Aufdruck: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 5,1...10,1 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 5,1...10,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAG134LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH(1000)
Ident Code:
594-61104
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 137,12*
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 137,13*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 123,40*
€ 146,05*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 128,97*
€ 151,50*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 132,13*
€ 155,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,70*
€ 185,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,64*
€ 182,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,06*
€ 176,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,41*
€ 171,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,13*
€ 157,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 132,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.