Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M16 FD-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring M16 FD-M16
Dichtungsring M16 FD-M16
Artikel-Nr.:
     3517A-55853295
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     FD-M16
EAN/GTIN:
     4024092116940
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsring M16 FD-M16

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19,5 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0616*
€ 0,0859*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0603*
€ 0,0861*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,0979*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.