Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufennippel SNI M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Artikel-Nr.:
     3517A-55857779
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21646301
EAN/GTIN:
     4013902888047
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Stufennippel SNI M63

Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 14-54mm
Abmessungen: 68 x 68 x 28mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
14..54 mm
Für Wandstärke:
1,5..4,5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 18,46*
€ 5,95*
ab € 13,00255*
€ 18,58255*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,0616*
€ 18,6716*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 18,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,3736*
€ 19,1036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.