Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2459190 Herst.-Nr.: STUFENNIPPELM63GRA EAN/GTIN: 4013902888047 |
| |
|
| | |
| Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 14-54mm Abmessungen: 68 x 68 x 28mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 14...54 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Schutzart (IP): IP55, Für Wandstärke: 1,5...4,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | STUFENNIPPELM63GRA | Ident Code: | 21646301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,91* | € 18,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,00255* | € 18,58255* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,0616* | € 18,6716* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,13* | € 18,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,3736* | € 19,1036* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|