Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring WJ-RDM 20/T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring WJ-RDM 20/T
Dichtring WJ-RDM 20/T
Artikel-Nr.:
     3517A-55865003
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-RDM 20/T
EAN/GTIN:
     4024092111877
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
jacob dichtring

Dichtring WJ-RDM 20/T

Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15,5 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
8,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,38*
€ 30,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 30,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,02*
€ 37,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.