Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Kanal-Barriere 22,00 V 73,0 mA 158885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55872310
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158885
EAN/GTIN:
     4046827026485

Zwei-Kanal-Barriere 22,00 V 73,0 mA 158885

Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere, Typ: 9002/77-220-146-001, Max. Spannung Uo: 22 V, Max. Strom Io: 73 mA, Max. Leistung Po: 400 mW, Anzahl der Kanäle: 2, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
22 V
Schaltstrom:
0,073 A
Schaltleistung:
0,4 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 186,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,41*
€ 187,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,46*
€ 190,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,30*
€ 196,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.