Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158885 Sicherheitsbarr 9002/77-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617301
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158885
EAN/GTIN:
     4046827026485
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere | explosionsgeschützt | Typ : 9002/77-220-146-001 | Max. Spannung Uo : 22 V | Max. Strom Io : 73 mA | Max. Leistung Po : 400 mW | Anzahl der Kanäle : 2 | Potenzial : star barrier | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9002A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,79*
€ 180,63*
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 190,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,58*
€ 195,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,00*
€ 200,61*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.