| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55873707 Herst.-Nr.: 227391 EAN/GTIN: 4046827076824 |
|
|
| | |
| Drehgriff, klein Gewindeausführung 227391 Drehgriff, klein abschließbar, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-734-B-45H-E08, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Standard, Befestigung: Gewindeausführung, Abschließbar in: einer Pos, mit einem Schloss, Bezeichnungsschild: 0/OFF - I/ON, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | sonstige | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Breite der Öffnung: | 39 mm | Höhe der Öffnung: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,36* | € 51,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,32* | € 51,21* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,18* | € 52,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,21* | € 53,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|