Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 227391 Drehgriff, klein Gewindeaus 227391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749428
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     227391
EAN/GTIN:
     k.A.
Drehgriff, klein abschließbar | explosionsgeschützt | Typ : 8602C3-734-B-45H-E08 | Gehäusematerial : Polyamid | Dichtung : Standard | Befestigung : Gewindeausführung | Abschließbar in : einer Pos, mit einem Schloss | Bezeichnungsschild : 0/OFF - I/ON | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Verpackt : Ja | Verpackungseinheit : 1 ST | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,36*
€ 51,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,32*
€ 51,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 52,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,21*
€ 53,54*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.