Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Schalten Verboten 35574(VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55879331
Hersteller:
     Hein
Herst.-Nr.:
     35574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...

Verbotsschild Schalten Verboten 35574(VE10)

Verbotsschild Schalten verboten, gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, für den Inneneinsatz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Nachleuchtend:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.