Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse grün, isoliert 185012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert 6,0qmm/18,0 mm grün DIN 46228
Aderendhülse isoliert 6,0qmm/18,0 mm grün DIN 46228
Artikel-Nr.:
     3517A-55883869
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     185012
EAN/GTIN:
     4021103850121
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²

Aderendhülse grün, isoliert 185012

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
Isolation Polypropylen
Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 6 mm²
Länge ohne Isolation L2: 18 mm
Gesamtlänge L1: 26 mm
D1: 3,5, S1: 0,2
S2: 0,3 D2: 6,3
Isolationsfarbe: grün
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
26 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,975*
€ 19,955*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,50*
€ 20,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,095*
€ 21,595*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,385*
€ 26,155*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 35,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.