| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1754232 Herst.-Nr.: 185012 EAN/GTIN: 4021103850121 |
| |
|
| | |
| Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Länge ohne Isolation L2 18, Gesamtlänge L1 26, D1 3, 5, S1 0, 2, S2 0, 3, D2 6, 3, Gewicht per 100 Stück 0, 06 Farbe: grün, Hülsenlänge: 18 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 26 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 6 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 185012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,975* | € 19,955* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,50* | € 20,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,095* | € 21,595* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,385* | € 26,155* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,41* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|