Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165BK8E Temflex165 sw25X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Elektro-Isolierband 165BK8E Temflex165 sw25X25
PVC Elektro-Isolierband 165BK8E Temflex165 sw25X25
Artikel-Nr.:
     3517A-55884218
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184820
EAN/GTIN:
     4054596615038
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC Elektro-Isolierband 165BK8E Temflex165 sw25X25

Verwenden Sie 3M Temflex 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,55*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,59*
13 Tage
652
100
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,63*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 1,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,29* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.