Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165BK8E Isolierband Schwarz (L x B) 20m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064143
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BK8E
EAN/GTIN:
     4054596615038
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.
Features:
Schwarz
(L x B) 20 m x 25 mm
Abriebfest, Alterungsbeständig, Säure- und Laugenbeständig, Witterungsbeständig
Hinweise:
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest + Alterungsbeständig + Säure- und Laugenbeständig + Witterungsbeständig
Typ:
165BK8E
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,54*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,58*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 1,63*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 1,83*
1
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,24* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.