Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring PG7 ADR 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     3517A-55896298
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061419
EAN/GTIN:
     4007685024112
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Anschlussgewindedichtring PG7 ADR 7

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle WISKA Kabeleinführungen und Zubehörteile aus Metall und Kunststoff mit PG-Anschlussgewindegrössen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0715*
€ 0,1027*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0716*
€ 0,1029*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,117*
11 Tage
nicht lagernd
188
€ 6,99*
ab € 0,133*
€ 0,184*
2 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 0,113*
€ 0,267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.