Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung für Multi-FRM68 15032211070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55898303
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15032211070
EAN/GTIN:
     4025113251527
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
flexa dichtring

Dichtung für Multi-FRM68 15032211070

Spezialdichtung Multi-FRM68 für ROHRflex Multi Anschlussteile, IP 68K / IP 69K geeignet für Anschluss gerade Multi-GFP und Anschluss 90°Winkel Multi-WFP Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Stärke:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,11*
€ 4,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,1162*
€ 4,6662*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,4966*
€ 5,1766*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.