Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 27, M 25 x 1,5 LIF-M, AD27-M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55899952
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15801827025
EAN/GTIN:
     4025113276612
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25

Metallverschraubung gerade AD 27, M 25 x 1,5 LIF-M, AD27-M25

Metall-Verschraubung gerade LIF-M, IP 40, kleine Packungseinheit integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde geeignet für Metallschutzschläuche SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gewindetülle Messing vernickelt / Abdeckhülse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 108,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,503*
€ 108,683*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,57*
€ 129,1983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,80*
€ 127,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,11*
€ 121,5109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.